- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- led t16のおすすめ人気ランキング
led t16のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新536件の「led t16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED T20」、「T16」、「LED T16 ウインカー」などの商品も取り扱っております。
用途日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプ
T16
口金
その他
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T16
質量(g)
5(1個あたり)
定格
12V/3W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×38×16(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約660(2個分)
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ
電圧(V)
DC12
口金
その他
全光束(Lm)
1000
色温度(K)
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ
発光色
ホワイト
定格
12V
形状
T16シングル
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
230
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプ
T10
仕様
車検対応
消費電力(W)
12V/1.8
口金
その他
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。
視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。
定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・
放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
タイプ
S25
仕様
車検対応
消費電力(W)
12V/5
口金
その他
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
800
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックに
タイプ
T16
色
ホワイト
電源(V)
DC12
口金
その他
光源
CREE1チップ
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。
視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。
定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・
放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)
12V/5
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
800
仕様
車検対応
口金
その他
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T16バックランプ他。
仕様
SMD(数):10
寸法(mm)
47×12Φ
タイプ
T16
口金
その他
消費電力(mA)
250
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
T10
仕様
車検対応
消費電力(W)
12V/0.3
口金
その他
色温度(K)
6700
明るさ(Lm)
45
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
T20
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
その他
外径×長さL(Φ×mm)
20×49
色温度(K)
6000
フィラメント
ダブル
LED使用数(個)
27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様
5面発光
色
クールホワイト鬼白
電圧(V)
DC12車専用
ガラス球形式
T16
色温度(K)
10000
LED
高輝度SMD12灯
明るさ(Lm)
600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
適合車
12V車
タイプ
T10
消費電力(W)
12V/0.6
口金
その他
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷